Referenties
Timken:5552
Rubix:03323644
EAN:0053893143118


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 63,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 93,73 mm |
| Breedte | 51,7 mm |
Productdetails : TIMKEN 5552 CONE
Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken kegelrollager conus 5552 voor gebruik met bijpassende cup. Boring 63,5 mm, breedte 51,7 mm; gewicht 1,72 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 63,5 mm |
| Buitendiameter | 93,73 mm |
| Breedte | 51,7 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,72 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.168,86 excl. BTW
/ stuk
€ 2.624,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen