TIMKEN 394 A-20024 CUP

Lager Cup

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:394A-X0245
Rubix:03216415
TIMKEN 394 A-20024 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter66,68 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte18,824 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 394 A-20024 CUP


Dit is de meest eenvoudige en meest gebruikte type taps toelopende rollager. Het bestaat uit twee hoofdafscheidbare delen: de conus (binnenring) en de kooi (buitenring). Het wordt meestal gemonteerd in tegenovergestelde paren op een as.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter66,68 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte18,824 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,7 kg
Afwerkingstaal
€ 36,80 excl. BTW
/ stuk
€ 44,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen