TIMKEN LM 229110 CUP

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM 229110
Rubix:03328218
EAN:0053893120188
TIMKEN LM 229110 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter136,525 mm
Buitendiameter194,975 mm
Breedte27,501 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 229110 CUP


Tapered roller bearing outer ring Timken
Timken LM229110 TS kegelrollenlager-beker. Bestaat in combinatie met een conus (inner ring) en wordt typisch in paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter136,525 mm
Buitendiameter194,975 mm
Breedte27,501 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,1 kg
Boring136,525
Aangepaste tariefcode84822000
€ 394,31 excl. BTW
/ stuk
€ 477,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen