Referenties
IKO:IR253016
Rubix:03310156

Productdetails : IKO IR 25X30X16 NAALDLAGER BINNENRING
Iko ir 25x30x16 naaldlager binnenring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,28 excl. BTW
/ stuk
€ 10,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen