Referenties
Timken:LM 229147C
Rubix:03328220
EAN:0053893120218


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 142,875 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 194,975 mm |
| Breedte | 33 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 229147 C CONE
Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken kegelrollenlager-cone LM229147C voor enkelrijige montage met bijpassende cup. Bore 142,875 mm, breedte 33,000 mm, gewicht 2,80 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 142,875 mm |
| Buitendiameter | 194,975 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Boring | 142,875 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 381,85 excl. BTW
/ stuk
€ 462,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen