Referenties
Timken:13682
Rubix:03383332
EAN:0053893178516


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 36,513 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 69,012 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
Productdetails : TIMKEN 13682 CONE
Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken kegelrollager conus 13682 voor TRB-assemblages in paren. Boring 36,513 mm, breedte 19,050 mm en buitenmaat 69,012 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 36,513 mm |
| Buitendiameter | 69,012 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,681 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,02 excl. BTW
/ stuk
€ 76,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen