INA IR 35X40X17 EGS NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR35X40X17-EGS
Rubix:03116716
Fabrikant:0006668740000
EAN:4012802722314
INA IR 35X40X17 EGS NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 35X40X17 EGS NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x40x40 mm
Logistiek gewicht38 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte17 mm
Type lagerspelingcn
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84829900
€ 20,68 excl. BTW
/ stuk
€ 25,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen