SKF IR 110X120X30 NAALDLAGER BINNENRING

Binnenringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:IR 110X120X30
Rubix:03474320
Fabrikant:9564
EAN:7316570793413
SKF IR 110X120X30 NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF IR 110X120X30 NAALDLAGER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen N.v.t.
Binnenringen voor naaldlagers zijn leverbaar als afzonderlijke componenten. Ze worden gewoonlijk gecombineerd met naaldsets of naaldhulzen in toepassingen waar de as niet kan worden gehard en geslepen. De binnenringen in de IR-serie zijn de standaard SKF binnenringen voor naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x120x120 mm
Logistiek gewicht409 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte30 mm
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 121,14 excl. BTW
/ stuk
€ 146,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden