Referenties
Timken:67329DA
Rubix:03324247
EAN:0053893359007


Technische samenvatting
| Buitendiameter | 222,25 mm |
|---|---|
| Breedte | 85,725 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Productdetails : TIMKEN 67329 DA CUP
Timken 67329 DA is een dubbele kegelrolkogellagerbeker met gaten in het OD-centrum en speciale radius op beide bekerzijden. Wordt gebruikt als buitenring (cup).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Buitendiameter | 222,25 mm |
| Breedte | 85,725 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 8,45 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.071,44 excl. BTW
/ stuk
€ 6.136,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen