SKF IR 20X24X20 NAALDLAGER BINNENRING

Binnenringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:IR 20X24X20
Rubix:03051350
Fabrikant:9617
EAN:7316577124562
SKF IR 20X24X20 NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF IR 20X24X20 NAALDLAGER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen N.v.t.
Binnenringen voor naaldlagers zijn leverbaar als afzonderlijke componenten. Ze worden gewoonlijk gecombineerd met naaldsets of naaldhulzen in toepassingen waar de as niet kan worden gehard en geslepen. De binnenringen in de IR-serie zijn de standaard SKF binnenringen voor naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x24x24 mm
Logistiek gewicht21 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte20 mm
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 10,80 excl. BTW
/ stuk
€ 13,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden