Referenties
Timken:94114CD-20000
Rubix:03325562

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 240,113 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 288,925 mm |
| Breedte | 111,125 mm |
Productdetails : TIMKEN 94114 CD-20000 CUP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 240,113 mm |
| Buitendiameter | 288,925 mm |
| Breedte | 111,125 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.762,87 excl. BTW
/ stuk
€ 4.553,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen