Referenties
Timken:596
Rubix:03383870
EAN:0053893067919




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 85,725 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 147,638 mm |
| Breedte | 36,322 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 596 CONE
The most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken kegellagerkegel 596 (single cone) voor het dragen van radiale en axiale belastingen in tapered roller bearing assen. Voorzien van maatvoering volgens de 575–595 serie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85,725 mm |
| Buitendiameter | 147,638 mm |
| Breedte | 36,322 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,83 kg |
| Nauwkeurigheid | abma class 2 |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,53 excl. BTW
/ stuk
€ 220,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen