Referenties
Timken:48620-40361
Rubix:03323243

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 174,752 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 200,152 mm |
| Breedte | 34,036 mm |
Productdetails : TIMKEN 48620-40361 CUP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 174,752 mm |
| Buitendiameter | 200,152 mm |
| Breedte | 34,036 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,63 excl. BTW
/ stuk
€ 266,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen