TIMKEN 5335 CUP

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:5335
Rubix:03384901
EAN:0053893142210
TIMKEN 5335 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter103,188 mm
Breedte36,513 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 5335 CUP


Tapered roller bearing outer ring Timken
Timken 5335 kegellagercup (TS) voor montage als single cup. Boring Ø44,45 mm, buitendiameter Ø103,188 mm en breedte 36,513 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter103,188 mm
Breedte36,513 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,7 kg
Materiaalmelt steel (staal)
Afwerkingstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 90,13 excl. BTW
/ stuk
€ 109,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen