TIMKEN LM 249710 CD CUP

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM 249710CD
Rubix:03385253
EAN:0053893552194
TIMKEN LM 249710 CD CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter254 mm
Buitendiameter347,662 mm
Breedte69,85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 249710 CD CUP


Tapered roller bearing outer ring double Timken
Timken LM249710CD is een dubbele conische lagercup (TDO) met CD-uitvoering: groef met smeerolieboringen en anti-rotatiepen. Voor vaste of zwevende opstelling in de lagerhuisboring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter254 mm
Buitendiameter347,662 mm
Breedte69,85 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht6,39 kg
Materiaallaaggelegeerd koolstof-chroom lagerstaal (52100) volgens astm a295
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.078,06 excl. BTW
/ stuk
€ 2.514,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen