Referenties
INA:IR190X210X50-EGS
Rubix:03116634
Fabrikant:0000679460000
EAN:4054364120535

Productdetails : INA IR 190X210X50 EGS NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x210x210 mm |
| Logistiek gewicht | 2410 g |
| Binnendiameter | 190 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 467,04 excl. BTW
/ stuk
€ 565,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen