Referenties
Timken:HM 237542D
Rubix:03326871
EAN:0053893536026


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 174,625 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 191 mm |
| Breedte | 123,825 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 237542 D CONE
Tapered roller bearing inner ring double Timken
Timken kegellagerkegel HM237542D (double cone) met d=174,625 mm en B=123,825 mm. Ontworpen voor tapered roller bearing TDI-toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 174,625 mm |
| Buitendiameter | 191 mm |
| Breedte | 123,825 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.386,95 excl. BTW
/ stuk
€ 6.518,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen