Referenties
Vervangen ref.:L 313812
SKF:LBC4-0114
Rubix:A0544815
Fabrikant:LBC4-0114

Documenten
Productdetails : SKF LBC4-0114 BINNENRING CILINDERLAGER
SKF LBC4-0114 binnenring voor vierrijige cilindrische rollagers: afmetingen 180×260×168 mm en speling C4.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 168 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Materiaal | lagerstaal |
| Bekleding | zonder |
| Nauwkeurigheid | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Boring | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 971,88 excl. BTW
/ stuk
€ 1.175,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
