INA IR 80X90X35 EGS NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR80X90X35-EGS
Rubix:03116822
Fabrikant:0002558580000
EAN:4012802699883
INA IR 80X90X35 EGS NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 80X90X35 EGS NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x90x90 mm
Logistiek gewicht355 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte35 mm
Type lagerspelingcn
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84829900
€ 103,94 excl. BTW
/ stuk
€ 125,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen