Referenties
Timken:755
Rubix:03383992
EAN:0053893084084




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 98 mm |
| Breedte | 48,26 mm |
Productdetails : TIMKEN 755 CONE
Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken 755 kegel (single cone) voor kegelrollagers. Bore 76,2 mm, keginbreedte 48,260 mm en gewicht 9,861 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 98 mm |
| Breedte | 48,26 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 9,861 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 327,54 excl. BTW
/ stuk
€ 396,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen