Referenties
SKF:IR 9X12X16
Rubix:03051458
Fabrikant:9798
EAN:7316570565300

Productdetails : SKF IR 9X12X16 NAALDLAGER BINNENRING
Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen N.v.t.
Binnenringen voor naaldlagers zijn leverbaar als afzonderlijke componenten. Ze worden gewoonlijk gecombineerd met naaldsets of naaldhulzen in toepassingen waar de as niet kan worden gehard en geslepen. De binnenringen in de IR-serie zijn de standaard SKF binnenringen voor naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x12x12 mm |
| Logistiek gewicht | 6,1 g |
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,18 excl. BTW
/ stuk
€ 11,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen