TIMKEN 33225 CONE

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:33225
Rubix:03321894
EAN:0053893261560
TIMKEN 33225 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter74 mm
Breedte30,163 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 33225 CONE


Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken 33225 kegel (single cone) voor taps toelopende rollenlagers. Beschikt over bore 57,150 mm en cone breedte 30,163 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter74 mm
Breedte30,163 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,12 kg
Aangepaste tariefcode84822000
€ 171,23 excl. BTW
/ stuk
€ 207,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen