INA IR 25X30X32 XL NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR25X30X32-XL
Rubix:03110776
Fabrikant:0000200950000
EAN:4012802044041
INA IR 25X30X32 XL NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 25X30X32 XL NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte32 mm
Type lagerspelingcn
€ 20,58 excl. BTW
/ stuk
€ 24,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen