Referenties
SKF:GEP 160 FS
Rubix:03474140
EAN:7316570902563

Productdetails : SKF GEP 160 FS KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiale sferische glijlagers geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16600 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 115 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.058,57 excl. BTW
/ stuk
€ 8.540,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen