Referenties
Timken:46720CD-20001
Rubix:03322936

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 199,136 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 225,552 mm |
| Breedte | 69,85 mm |
Productdetails : TIMKEN 46720 CD-20001 CUP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 199,136 mm |
| Buitendiameter | 225,552 mm |
| Breedte | 69,85 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.284,99 excl. BTW
/ stuk
€ 1.554,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen