INA IR 12X15X16,5 XL NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR12X15X16,5-XL
Rubix:03110668
Fabrikant:0000205670000
EAN:4054368694797
INA IR 12X15X16,5 XL NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter15 mm
Breedte16,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 12X15X16,5 XL NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter15 mm
Breedte16,5 mm
Type lagerspelingcn
€ 9,15 excl. BTW
/ stuk
€ 11,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen