SKF IR 8X12X10 IS1 NAALDLAGER BINNENRING

Binnenringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:IR 8X12X10 IS1
Rubix:03051447
Fabrikant:9784
EAN:7316570553581
SKF IR 8X12X10 IS1 NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF IR 8X12X10 IS1 NAALDLAGER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen N.v.t.
Binnenringen met nasmeermogelijkheid voor naaldlagers zijn leverbaar als afzonderlijke componenten. Ze worden gewoonlijk gecombineerd met naaldsets of naaldhulzen in toepassingen waar de as niet kan worden gehard en geslepen. De binnenringen in de IR-serie zijn de standaard SKF binnenringen voor naaldlagers. De binnenring heeft een smeeropening voor nasmeren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x12x12 mm
Logistiek gewicht4,6 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte10 mm
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 9,59 excl. BTW
/ stuk
€ 11,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen