Referenties
Timken:HM 231116DC
Rubix:03326796
EAN:0013992437242


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 131,762 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 241,3 mm |
| Breedte | 106,362 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 231116 DC CUP
Tapered roller bearing outer ring, double-row, Timken
Timken HM231116DC dubbele kegelrollager cup met gaten in het OD-centrum. Geselecteerd ontwerp met vaste geometrie voor kegelrollager-opstellingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 131,762 mm |
| Buitendiameter | 241,3 mm |
| Breedte | 106,362 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 8,34 kg |
| Materiaal | 52100 chroomstaal |
| Boring | gaten in od-centrum (holes in od center) |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.325,45 excl. BTW
/ stuk
€ 6.443,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen