TIMKEN 15120 CONE

Binnenring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:15120
Rubix:03383364
EAN:0053893187204
TIMKEN 15120 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter30,213 mm
Buitendiameter61,999 mm
Breedte20,638 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 15120 CONE


The most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken 15120 kegellagerkegel (TS, 15000-serie) voor taps toelopende rol-lagers. Boring 30,213 mm; breedte 20,638 mm; OD 61,999 mm; 0,915 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30,213 mm
Buitendiameter61,999 mm
Breedte20,638 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,915 kg
Aangepaste tariefcode84822000
€ 38,58 excl. BTW
/ stuk
€ 46,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen