Referenties
Timken:395
Rubix:03385626
EAN:0053893026299




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 63,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 21,999 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 395 CONE
The most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken 395 cone
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 63,5 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 21,999 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,02 excl. BTW
/ stuk
€ 73,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen