TIMKEN 27680 CONE

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:27680
Rubix:03383457
EAN:0053893226804
TIMKEN 27680 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter73,025 mm
Buitendiameter88 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 27680 CONE


Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken 27680 kegellagerkegel (single cone) voor enkelvoudige cone-toepassingen. Boring 73,025 mm, breedte 25,4 mm en gewicht 0,93 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter73,025 mm
Buitendiameter88 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,93 kg
Aangepaste tariefcode84822000
€ 261,15 excl. BTW
/ stuk
€ 315,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen