SKF LNNU 4924 SP/C3 CILINDERLAGER BINNENRING
Gratis cilindrische rollager binnenring SKF
Zie technische informatieReferenties
SKF:LNNU 4924/SPC3
Rubix:03474591
Fabrikant:11902
EAN:7316570865608

Productdetails : SKF LNNU 4924 SP/C3 CILINDERLAGER BINNENRING
Als aanvulling op onze lagers, levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals klembussen, drukbussen en borgmoeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x165x165 mm |
| Logistiek gewicht | 1002 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 134,5 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 442,01 excl. BTW
/ stuk
€ 534,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
