TIMKEN 87750 CONE

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:87750
Rubix:03384041
EAN:0053893426853
TIMKEN 87750 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter190,5 mm
Buitendiameter209 mm
Breedte47,625 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 87750 CONE


Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken 87750 kegellager-cone (single cone). Voor montage in paren en overdracht van radiale en axiale belastingen. Afmetingen o.a. 190,5 mm boring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter190,5 mm
Buitendiameter209 mm
Breedte47,625 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht20,079 kg
Boringboring (d): 190,5 mm (7,5 inch).
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.470,62 excl. BTW
/ stuk
€ 1.779,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen