TIMKEN 73551 CONE

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:73551
Rubix:03324642
EAN:0053893389141
TIMKEN 73551 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter156 mm
Breedte31,623 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 73551 CONE


Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken 73551 is een enkelrijige kegelrollagerkegel (single cone) voor montage met een bijpassende cup. Bore 139,7 mm; B 31,623 mm; gewicht 8,888 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter156 mm
Breedte31,623 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht8,888 kg
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.093,09 excl. BTW
/ stuk
€ 2.532,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen