Referenties
INA:IR17X22X16-IS1-XL
Rubix:03116624
Fabrikant:0001637750000
EAN:4012802717334

Productdetails : INA IR 17X22X16 IS1/XL NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring
Inner rings IR..-IS1, precision machined, with lubrication hole, to DIN 620
Sterke punten
Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.
Toepassingen
Used on cages, bushings and needle bearings.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x22x22 mm |
| Logistiek gewicht | 19 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,51 excl. BTW
/ stuk
€ 16,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen