Referenties
Timken:598
Rubix:03385674
EAN:0053893068695




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 92,075 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 147,638 mm |
| Breedte | 36,322 mm |
Productdetails : TIMKEN 598 CONE
Tapered roller bearing - inner ring, main dimensions according to DIN 720.
Cone 598 van Timken is een tapered roller bearing component (single cone) voor toepassingen met gecombineerde radiale en axiale belastingen. De component maakt montage in opposing pairs mogelijk en is bedoeld voor robuuste, compacte lageroplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 92,075 mm |
| Buitendiameter | 147,638 mm |
| Breedte | 36,322 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 5,407 kg |
| Materiaal | chroomstaal (chrome steel) |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,31 excl. BTW
/ stuk
€ 174,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen