INA IR 75X85X30 EGS NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR75X85X30-EGS
Rubix:03116810
Fabrikant:0000273240000
EAN:4012802697827
INA IR 75X85X30 EGS NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 75X85X30 EGS NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x85x85 mm
Logistiek gewicht287 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte30 mm
Type lagerspelingcn
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84829900
€ 92,55 excl. BTW
/ stuk
€ 111,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen