TIMKEN H 715311-20024 CUP

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H715311-20024
Rubix:03325978
EAN:0053893666990
TIMKEN H 715311-20024 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter107,986 mm
Buitendiameter136,525 mm
Breedte36,513 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 715311-20024 CUP


Tapered roller bearing - outer ring, main dimensions according to DIN 720.
Timken H715311-20024 cup (single cup) voor taps toelopende rollagers. Ontworpen om samen met een bijpassende cone een compleet kegellager te vormen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter107,986 mm
Buitendiameter136,525 mm
Breedte36,513 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,8 kg
Aangepaste tariefcode84822000
€ 130,89 excl. BTW
/ stuk
€ 158,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen