INA IR 70X80X35 EGS NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR70X80X35-EGS
Rubix:A0693811
Fabrikant:0002529210000
EAN:4012802699838
INA IR 70X80X35 EGS NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 70X80X35 EGS NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x80x80 mm
Logistiek gewicht312 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte35 mm
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84829900
€ 72,61 excl. BTW
/ stuk
€ 87,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen