TIMKEN 78238 CONE

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:78238
Rubix:03384008
EAN:0053893401546
TIMKEN 78238 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter60,325 mm
Buitendiameter88 mm
Breedte33,236 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 78238 CONE


Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken 78238 conus voor enkelrijig kegelrollager. Boring 60,325 mm, conusbreedte 33,236 mm en buitendiameter 88 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60,325 mm
Buitendiameter88 mm
Breedte33,236 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht5,125 kg
Boring60,325 mm (2,3750 in)
Aangepaste tariefcode84822000
€ 468,95 excl. BTW
/ stuk
€ 567,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen