Referenties
Timken:42585
Rubix:03384839
EAN:0053893286754


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 95,25 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 148,43 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Productdetails : TIMKEN 42585 CUP
Tapered roller bearing outer ring Timken
Timken 42585 kegellager-cup (single cup, TS). Buitendiameter 148,43 mm en breedte 25,4 mm. Gewicht ca. 1,7 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 95,25 mm |
| Buitendiameter | 148,43 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.417,32 excl. BTW
/ stuk
€ 1.714,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen