Referenties
INA:IR25X30X38,5-XL
Rubix:03110778
Fabrikant:0000217090000
EAN:4012802044058

Productdetails : INA IR 25X30X38,5 XL NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 38,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,28 excl. BTW
/ stuk
€ 26,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen