Referenties
Timken:29585
Rubix:03385602
EAN:0053893237527




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 63,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 107,95 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 29585 CONE
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken 29585 is een single-cone kegelrolager met boring 63,5 mm en kegelbreedte 25,4 mm. Gewicht 2,21 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 63,5 mm |
| Buitendiameter | 107,95 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,21 kg |
| Materiaal | gestempeld staal (cage type) |
| Boring | boring (d): 63,5 mm (2 1/2 in) |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,83 excl. BTW
/ stuk
€ 111,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen