Referenties
Timken:740
Rubix:03383968
EAN:0053893080659





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80,963 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 101 mm |
| Breedte | 46,673 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 740 CONE
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type tapsrollenlager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de kegel (binnenring) en de beker (buitenring). Het wordt gewoonlijk in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80,963 mm |
| Buitendiameter | 101 mm |
| Breedte | 46,673 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 10,531 kg |
| Materiaal | gestanst staal (kooi) |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 282,32 excl. BTW
/ stuk
€ 341,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen