SKF LNNU 4930 SP/C3 CILINDERLAGER BINNENRING
Gratis cilindrische rollager binnenring SKF
Zie technische informatieReferenties
SKF:LNNU 4930/SPC3
Rubix:03474593
Fabrikant:11908
EAN:7316570352436

Productdetails : SKF LNNU 4930 SP/C3 CILINDERLAGER BINNENRING
Als aanvulling op onze lagers, levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals klembussen, drukbussen en borgmoeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60x210x210 mm |
| Logistiek gewicht | 2088,2 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 168,5 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 551,91 excl. BTW
/ stuk
€ 667,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
