Referenties
Timken:3659
Rubix:03383566
EAN:0053893129617




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 23,813 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 61,912 mm |
| Breedte | 30,417 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 3659 CONE
The most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken 3659 kegel (single cone) voor enkelrijige taps toelopende rollagers. Bore 23,813 mm, breedte 30,417 mm en gewicht 0,5 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 23,813 mm |
| Buitendiameter | 61,912 mm |
| Breedte | 30,417 mm |
| Type lagerspeling | c1 |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,29 excl. BTW
/ stuk
€ 139,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen