INA IR 180X195X45 EGS NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR180X195X45-EGS
Rubix:03116630
Fabrikant:0006525980000
EAN:4054362408598
INA IR 180X195X45 EGS NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter180 mm
Buitendiameter195 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 180X195X45 EGS NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x195x195 mm
Logistiek gewicht1510 g
Binnendiameter180 mm
Buitendiameter195 mm
Breedte45 mm
Type lagerspelingcn
Materiaalstaal
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 407,48 excl. BTW
/ stuk
€ 493,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen