Referenties
INA:LR12X15X12,5
Rubix:03111012
Fabrikant:0000596500000
EAN:4054365373688

Productdetails : INA LR 12X15X12,5 NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring LR, cilindrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x15x15 mm |
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Breedte | 12,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,15 excl. BTW
/ stuk
€ 9,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
