Referenties
Timken:LM 117910
Rubix:03385246
EAN:0053893476605


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 88,9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 130,175 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 117910 CUP
Tapered roller bearing outer ring Timken
Timken LM117910 CUP is een kegelrollager kopschaal met buitendiameter 130,175 mm, breedte 25,4 mm en gewicht 1,2 kg voor precisietoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 88,9 mm |
| Buitendiameter | 130,175 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,86 excl. BTW
/ stuk
€ 230,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen