Referenties
INA:IR130X150X50-EGS
Rubix:03114379
Fabrikant:0000771000000
EAN:4012802470970

Productdetails : INA IR 130X150X50 EGS NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1690 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 311,66 excl. BTW
/ stuk
€ 377,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
